Motion
1080617

SICK INC
1080617

1080617
N° D’ARTICLE MI08064969
N° MFR1080617
Prix3,360.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SICK INC
1080617

1080617
N° D’ARTICLE MI08064969
N° MFR1080617
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
Prix3,360.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs de niveau

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE NIVEAU INOX 1080617 500MM LFP
  • Mesure du niveau dans les applications hygiéniques
  • Monotrobe rétractable manuellement
  • Température de procédé jusqu'à 180° C, pression de procédé jusqu'à 16 bar
  • Résistant au CIP/SIP
  • Cote élevée du boîtier : IP67 et IP69K, autoclavable
  • Affichage combiné, sortie analogique et sortie binaire
  • Amplificateur à distance avec connexion de procédé
  • Conception robuste qui augmente la durée de vie
  • Grande flexibilité grâce à la sonde à découper et au concept de connexion interchangeable
  • Économies réalisées grâce à de multiples signaux de sortie : un seul système pour la détection de niveau et la surveillance continue du niveau
  • Économies de temps et de coûts grâce à un faible entretien sans aucun étalonnage et à une mise en service rapide de l’affichage à distance de la valeur mesurée et des économies d’espace

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté