Motion
VP3185-145DLB1

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-145DLB1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI08069414
N° MFRVP3185-145DLB1
Prix336.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP3185-145DLB1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI08069414
N° MFRVP3185-145DLB1
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
Prix336.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Série
    VP300-700

Aperçu

Description du fabricant
VP3185-145DLB1
  • Grande capacité de débit, faible résistance à l’échappement
  • Conversion facile en N.C. ou N.O.
  • Peut être utilisé sous vide ou sous basse pression
  • Orientation libre du montage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté