Motion
AL-BE-FL2-80-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-FL2-80-8-50-U

Projecteur DEL - 80W - 10,008 lm
N° D’ARTICLE MI08069777
N° MFRAL-BE-FL2-80-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-FL2-80-8-50-U

Projecteur DEL - 80W - 10,008 lm
N° D’ARTICLE MI08069777
N° MFRAL-BE-FL2-80-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    80 W

Détails

  • Certification
    UL, DLC, IP66
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4000 K - 5000 K
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    125 lm/l
  • L70
    141,000 heures
  • Type de lampe
    DEL
  • Distribution de la lumière
    Inondation
  • Longévité
    141000 heures
  • Sortie lumineuse
    10,008 lm
  • Puissance de remplacement
    100 - 175W DHI
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-FL2-80-850-U 80 WATTS SANG
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.