Spécifications
Détails
- Pression de fonctionnement maximale25 MPa
- Type de montageMontage de la sous-plaque
Aperçu
- ・Vanne de régulation de débit et directionnelle proportionnelle\n-Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 30L/min (7.9gpm)\n-CETOP D03