Motion
16MXT X50FT

GATES RUBBER CO
16MXT X50FT

Flexible hydraulique - DI 1 po, D.E. 1.38 po, Pression de service 2400 psi, Pression d'éclatement 9600 psi / 661.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08071016
N° MFR16MXT X50FT
Prix1,140.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16MXT X50FT

Flexible hydraulique - DI 1 po, D.E. 1.38 po, Pression de service 2400 psi, Pression d'éclatement 9600 psi / 661.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08071016
N° MFR16MXT X50FT
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
Prix1,140.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.38 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    9600 psi / 661.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-9806
  • Numéro CUP du fabricant
    770075773917
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le modèle MXT s’est conçu pour relever les défis en constante évolution de nos clients en matière d’applications. Grâce à la science des matériaux et à l’innovation des procédés, combinée à une construction en instance de brevet, Gates offre maintenant une nouvelle solution hydraulique plus légère, plus résistante et plus flexible. Fabriqué avec un renforcement haute performance et un caoutchouc de haute qualité résistant à l'abrasion, MXT s'avère un produit de première qualité universellement applicable offrant des performances supérieures aux normes de l'industrie.
  • Type de renforcement
    Tresse métallique en acier haute résistance
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MXT
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Pression de service
    2400 psi

Aperçu

Description du fabricant
16MXTX50FT 4657-9806