Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGates a conçu la première solution de rechange efficace et économique au blindage métallique coûteux ou au réacheminement des conduites de tuyau. Le système de gaine LifeGuard® est conçu pour protéger les opérateurs, l’équipement et l’environnement contre les risques de défaillance catastrophique du tuyau hydraulique, un niveau de protection précédemment indisponible.
- Type de finLG3K
- Type de raccordManchon
- Code d’harmonisation5909.00.2000
- MatérielNylon
- CUP_NON770075433705
Aperçu
- Fournit un confinement de 10,000 psi (68.9 MPa) éclats ; Protège contre les fuites de trous d'épingle de 5,000 psi (34.5 MPa) à +212°F (+100°C) pendant cinq minutes maximum ; Gère les fluides hydrauliques et le carburant biodiesel ; Permet au fluide de s'échapper en toute sécurité sur toute la longueur de l'ensemble ; Crée un déversement visible pour la détection des défaillances de flexible ; Conforme à la norme ISO 3457 et aux exigences de résistance aux flammes de la MSHA ; Aucun autre manchon ne fournit ce niveau de protection ; Système breveté comprenant un flexible de barrières, des raccords, des manchons et des colliers de canal.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.