Spécifications
Détails
- Précision1.6
- Plage de température ambiante-4 à 140
- ApplicationSurveillance des filtres, distribution des gaz, CVCA, détection des fuites, indication du niveau, médical
- Type de casAcier, connexion inférieure
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleAcrylique
- MatérielAcier peint en noir
- Corps du connecteur de matériauLaiton
- MouvementLaiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
- Matériau du pointeurVerre à instrument
Aperçu
Description du fabricant
MANOMÈTRE BASSE PRESSION 25-200-100-OZ/IN2
- Boîtier en acier noir de 2-1/2 po
- Alliage de cuivre interne
- 30 oz/po2
- Jauge de pression de raccord inférieur mâle de 1/4 po National Pipe Thread (NPT)