Motion
NK47X57X28.7/4S

NTN
NK47X57X28.7/4S

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 47 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 28.700 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08076603
N° MFRNK47X57X28.7/4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK47X57X28.7/4S

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 47 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 28.700 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08076603
N° MFRNK47X57X28.7/4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    47 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    57 mm
  • Global Largeur  
    1.1299 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.306 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK47X57X28.7/4S présente un diamètre d’alésage de 47 mm, un diamètre extérieur de 57 mm, une largeur globale de 1.1299 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.306 lb, ce qui le rend adapté aux équipements exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359863239
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359863239

Aperçu

Description du fabricant
NK47X57X28.7/4S