Spécifications
Details
- CUP_NON079819000266
Aperçu
Description du fabricant
BROSSE À PEINTURE 552564300 2 PO
- Les pinceaux de qualité sont formulés avec des filaments de polyester et de nylon solides et de niveau pour une utilisation avec toutes les peintures
- Les pointes incroyablement fines offrent un excellent contrôle, une coupe précise et une finition lisse
- La poignée a un fini en bois poncé de style queue de rat
- La ferrule a un bord carré et est fabriquée en acier inoxydable
- Poils ronds unis en polyester/nylon