Motion
C03000451120S

AS RAYMOND
C03000451120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.1200 in Length, 0.0450 in Wire Size, 30.1546 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08080083
N° MFRC03000451120S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000451120S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.1200 in Length, 0.0450 in Wire Size, 30.1546 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI08080083
N° MFRC03000451120S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1200 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00587 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000451120S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    30.1546 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000451120S PRINTEMPS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif