Motion
K3280-04X500
K3280-04X500 Kuri Tec® série K3280 0.440 po Tuyau de raccordement flexible en PVC renforcé certifié NSF-61 Nominal OD
N° D’ARTICLE MI08080866
N° MFRK3280-04X500
Prix1.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K3280-04X500 Kuri Tec® série K3280 0.440 po Tuyau de raccordement flexible en PVC renforcé certifié NSF-61 Nominal OD
N° D’ARTICLE MI08080866
N° MFRK3280-04X500
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
Prix1.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau flexible non contaminé certifié NSF-61, sans phtalate, idéal pour les applications d’eau potable.
  • Couleur
    Effacer
  • Caractéristiques
    Fabriqué avec des composés sans phtalate de PVC certifiés selon la norme NSF-61. Lorsqu’il est correctement couplé, le tuyau passera l’exigence de test extrême à haute température des critères ASME. La conception en fil de polyester blanc bien emballé assure une expansion minimale du tuyau pendant le service. Sans silicone. Longueurs d’une seule pièce (pièces coupées également disponibles). Sans phtalate
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé PVC transparent sans phtalate formulé conformément aux réglementations applicables de la FDA, certifié selon les critères de la NSF.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353072578
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • Types de produits
    Flexible en PVC renforcé certifié série K3280 NSF-61
  • Style
    Tuyau de raccordement flexible renforcé
  • Type
    Tuyau de raccordement
  • CUP_NON
    822353072578

Aperçu

Description du fabricant
K3280-04X500