Motion
1LM010AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en acier 10mm
N° D’ARTICLE MI08080922
N° MFR1LM010AFXK
Prix114.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ métriques en acier 10mm
N° D’ARTICLE MI08080922
N° MFR1LM010AFXK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Longueur de vis
    10 mm
  • Taille de la vis
    M3 x 0,5 x 10 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786021763

Aperçu

Description du fabricant
1LM010AFXK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon