Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/2 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVQ
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
- Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C