Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Hauteur9.60 po.
- Longueur3.40 po.
- Hauteur totale35.5 po
- Largeur totale23.5 po
- Taille de l’emballage1 x 55 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage35 po
- Longueur de la dimension de stockage23 po
- Largeur de la dimension de stockage23 po
- Poids485.97 lb
- Largeur6.40 po.
Details
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationAccumulation de saletés et de graisses tenaces
- Instructions pour la demandeVoir l’étiquette - Applications multiples
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant aux agrumes
- CouleurOrange
- Compositionéther glycolique, d-limonène, surfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantFût
- ECCNEAR102
- InflammabilitéModérément inflammable
- Point d’éclairMéthode 124°F : TCC
- Qualité alimentaireC1
- FormulaireLiquide mince
- Code d’harmonisation3402.20.1103
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant690858045508
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep
- Types de produitsDégraissants
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris l’iminodiéthanol 2,2’, l’éthylbenzène 1,4-dioxane, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumAgrumes
- Sans solvantNon
- Surfaces nettoyéesComptoirs, porcelaine, acier inoxydable, moteurs, outils, équipements, planchers industriels et machines
- CUP_NON10690858045505
Aperçu
Description du fabricant
45501 ] NETTOYANT AUX AGRUMES ZEP (LIQUIDE)
- Offre une excellente capacité de coupe de la graisse; laisse un parfum agréable et désodorise tout en nettoyant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité