Motion
30314

TIMKEN
30314

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 1.4961 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08085938
N° MFR30314
Prix452.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30314

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 70 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur, 1.4961 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08085938
N° MFR30314
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
Prix452.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    1.4961 po
  • Poids
    6.457 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    30314 9X060 ASSEMBLAGE
  • Numéro CUP du fabricant
    053893528755
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893528755

Aperçu

Description du fabricant
30314 9X060 ASSEMBLAGE
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue

You May Also Like