Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier40 po
- Longueur du boîtier50 po
- Largeur du boîtier30 po
- Taille d’entrée2.436 po
- Taille du réducteur du fabricant2310
- Débit maximal tr/min1750 tr/min
- Rapport nominal12.5:1
- Taille de sortie4.999 po
- Facteur de service2.0
- Poids2540 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Code d’harmonisation8483405010
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGR1-010
- Numéro CUP du fabricant782935277220
- Puissance d’entrée maximale252 hp
- Direction de sortieHaut
- Type de sortieArbre plein
- RéductionDouble
- SérieCTA-CT
- CUP_NON782935277220
Aperçu
- Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications de tours de refroidissement
- Dimensions de montage critiques correspondantes pour un remplacement facile des autres entraînements OEM
- Tous les roulements ont une durée de vie nominale de 100,000 heures L10
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.