Motion
2310CTAC2AU15.09ABCD

FALK
2310CTAC2AU15.09ABCD

Tour de refroidissement 10735527 Amarillo 1712 Entraînement par ventilateur Geareducer - Série CTA-CT, Type d’engrenage spiralé, Taille du réducteur 2310 , Double, Direction de sortie vers le haut, 2.4360 po, Entrée d’arbre pleine, 4.999 po, Sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI08086276
N° MFR2310CTAC2AU15.09ABCD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2310CTAC2AU15.09ABCD

Tour de refroidissement 10735527 Amarillo 1712 Entraînement par ventilateur Geareducer - Série CTA-CT, Type d’engrenage spiralé, Taille du réducteur 2310 , Double, Direction de sortie vers le haut, 2.4360 po, Entrée d’arbre pleine, 4.999 po, Sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI08086276
N° MFR2310CTAC2AU15.09ABCD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    40 po
  • Longueur du boîtier
    50 po
  • Largeur du boîtier
    30 po
  • Taille d’entrée
    2.436 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2310
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    4.999 po
  • Facteur de service
    2.0
  • Poids
    2540 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Code d’harmonisation
    8483405010
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR1-010
  • Numéro CUP du fabricant
    782935275967
  • Puissance d’entrée maximale
    214 hp
  • Direction de sortie
    Haut
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Série
    CTA-CT

Aperçu

Description du fabricant
2310CTAC2AU15.09ABCD
  • Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications de tours de refroidissement
  • Dimensions de montage critiques correspondantes pour un remplacement facile des autres entraînements OEM
  • Tous les roulements ont une durée de vie nominale de 100,000 heures L10

Les clients ont également acheté