Motion
2310CTAC2AU15.09A

FALK
2310CTAC2AU15.09A

Entraînement par ventilateur Geareducer de la tour de refroidissement CTA - Double réduction, entrée d’arbre pleine, 2.436 po de taille d’entrée, sortie ascendante
N° D’ARTICLE MI08086306
N° MFR2310CTAC2AU15.09A
Prix66,321.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2310CTAC2AU15.09A

Entraînement par ventilateur Geareducer de la tour de refroidissement CTA - Double réduction, entrée d’arbre pleine, 2.436 po de taille d’entrée, sortie ascendante
N° D’ARTICLE MI08086306
N° MFR2310CTAC2AU15.09A
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
Prix66,321.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    40 po
  • Longueur du boîtier
    50 po
  • Largeur du boîtier
    30 po
  • Taille d’entrée
    2.436 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2310
  • Débit maximal tr/min
    1750 tr/min
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    4.999 po
  • Facteur de service
    2.0
  • Poids
    2540 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Code d’harmonisation
    8483405010
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR1-010
  • Numéro CUP du fabricant
    782935276100
  • Puissance d’entrée maximale
    214 hp
  • Direction de sortie
    Haut
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Série
    CTA-CT
  • CUP_NON
    782935276100

Aperçu

Description du fabricant
2310CTAC2AU15.09A
  • Conforme aux normes AGMA et CTI pour les applications de tours de refroidissement
  • Dimensions de montage critiques correspondantes pour un remplacement facile des autres entraînements OEM
  • Tous les roulements ont une durée de vie nominale de 100,000 heures L10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon