Spécifications
Dimensions
- Roller Diameter40 mm
- Roller Width20 mm
- Stud Diameter18 mm
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetageM18 X 1.5
- Couple119 N-m
- Poids0.558 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale33200 N
- Capacité de charge statique radiale64500 N
- Forme de rouleauJoli
- CUP_NON4549557064333
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFKR40VUUR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature