Motion
22216EAKW33C4

NTN
22216EAKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08088121
N° MFR22216EAKW33C4
Price$646.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
22216EAKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08088121
N° MFR22216EAKW33C4
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
Votre prix646.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.519 lb

Details

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520083472
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253102311

Aperçu

Description du fabricant
22216EAKW33C4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif