Motion
FF90835-19
DANFOSS AEROQUIP LLC Coude de tuyau en silicone série FF90835 90° chaud - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 40 psi, matériau de tube en silicone, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI08088183
N° MFRFF90835-19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Coude de tuyau en silicone série FF90835 90° chaud - 4 po de diamètre intérieur, pression de service de 40 psi, matériau de tube en silicone, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI08088183
N° MFRFF90835-19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.000 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.380 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Silicone
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    500 à -65 °F
  • Matériau du tube
    Silicone
  • Applications typiques
    Moteurs de camions et d’autobus lourds, autobus, véhicules avec moteurs diesel, pour une utilisation dans les unités d’aspiration d’air chaud et froid à forte vibration, générateurs
  • Pression de service
    40 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU FF90835-19
  • Disponible en coudes droits, 45 et 90 degrés
  • Code couleur pour l’application
  • Résistant aux fissures, à l’écaillage, à l’ozone et au vieillissement
  • Exceller dans des températures extrêmes
  • Certifié SAE J20 R3 et SAE J20 R1
  • Compense le désalignement et compense les vibrations