Motion
C96SDC100-400C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDC100-400C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI08090266
N° MFRC96SDC100-400C
Prix444.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDC100-400C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI08090266
N° MFRC96SDC100-400C
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
Prix444.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    400 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Manille simple
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDC100-400C VANNE
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer