Spécifications
Détails
- Plage de température ambiante-4 à 185
- Connexion électriqueM12 x 1 (4 broches)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 316
- Température de fonctionnement maximale212
- Température de fonctionnement min.-40
- Type de produitCapteurs de niveau
Aperçu
- Plages de 0 psig à 200 à 0 psig à 15,000 psig
- Sorties de courant et de tension disponibles
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable