Motion
AK99QT
Poulie
N° D’ARTICLE MI08094731
N° MFRAK99QT
Prix174.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie
N° D’ARTICLE MI08094731
N° MFRAK99QT
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
Prix174.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    9.7500 po
  • Diamètre du pas
    9.5 po
  • Poids
    4.4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À utiliser avec les ceintures Truflex.
  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    QT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7819-0121
  • Numéro CUP du fabricant
    770075429333
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    770075429333

Aperçu

Description du fabricant
AK99QT FEUILLES
  • Des poulies robustes conçues pour transporter vos charges lourdes aux poulies légères conçues pour le système d’entraînement de votre véhicule, en passant par les poulies multi-usages pour toutes les applications entre les deux, Gates conçoit une vaste gamme de poulies polyvalentes et haute performance pour assurer le bon fonctionnement de votre système d’entraînement par courroie. Chaque poulie est fabriquée avec précision pour assurer un ajustement parfait et peut être entièrement personnalisée à votre système de ceinture avec les métaux Gates fabriqués sur commande.
  • Rainures usinées avec précision
  • Rainures simples et multiples disponibles