Spécifications
Dimensions
- Longueur10 pi
- Longueur totale3 m
- Poids3.41 lb
Détails
- Connexion d’ancrageMousqueton en aluminium
- Cote ANSIA10.32
- Capacité310 lb
- CouleurJaune
- Connexion du faisceauMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAcier;Thermoplastique
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet mousqueton
- Matériau du cordage de sécuritéPolyester
- Numéro CUP du fabricant612230203856
- Normes respectéesOSHA 1910.66, ANSI A10.32-2004, CSA 259.2.2.98 [Type 1], OSHA 1926.502
- TypeLonge en toile rétractable
- Connexion de l’unitéMousqueton
- CUP_NON612230203856