Motion
HG-14 X25FT

GATES RUBBER CO
HG-14 X25FT

HG-14 X25FT
N° D’ARTICLE MI08097327
N° MFRHG-14 X25FT
Prix4.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
HG-14 X25FT

HG-14 X25FT
N° D’ARTICLE MI08097327
N° MFRHG-14 X25FT
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
Prix4.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    Les manchons en nylon Gates jouent un rôle double : (1) ils offrent une excellente résistance à l’abrasion pour protéger chaque tuyau; et (2) ils peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs ensembles de tuyaux ensemble pour une protection maximale.
  • Type de fin
    HG
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • Code d’harmonisation
    5909.00.2000
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    072053170535

Aperçu

Description du fabricant
HG 14 X25FT G81801-0014
  • Les temps d’arrêt et les coûts d’entretien sont réduits; ces manchons en nylon sont uniques parce qu’ils forment une couche de protection supplémentaire contre les forces abrasives; des milliers de minuscules filaments en nylon, tissés dans le fil texturé, « riz » en un bouclier autorenouvelable extrêmement résistant à l’abrasion sévère; cette gaine en nylon a l’approbation MSHA pour la résistance aux flammes; ajoutez 1/8 po pour l’installation; REMARQUE : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon de tuyau en nylon. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bande ou une attache en nylon pour bien fixer le manchon.