Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6 pi
- Profondeur1-1/2 po
- Dimensions12.5 x 2.5 x 1.5 po / 253 x 254 mm
- Hauteur12-1/2 po
- Espacement de la sortie1-1/2 po
- Poids1.5 lb
- Largeur2-1/2 po
- Jauge de fil14 g
Détails
- Courant15 A
- Couleur du boîtierBeige
- Matériau du boîtierMétal
- ComprendPM6SN1 Barre d’alimentation, renseignements sur la garantie, mode d’emploi
- Numéro CUP du fabricant037332101013
- Ampères de surtension maximum45000 A
- Configuration de la fiche NemaNEMA 5-15
- Nombre de prises6
- Type de barre d’alimentationPortable
- Tension120 V c.a.
Aperçu
- La barre d’alimentation à prises multiples offre une distribution d’alimentation pratique dans les applications d’établi, de montage mural ou de montage au sol
- Includes 6 NEMA 5-15R output receptacles
- Interrupteur d’alimentation combiné lumineux avec disjoncteur intégré
- Languettes de montage en trou de serrure pour une installation dans une grande variété d’applications
- Édition UL1449 3rd (É.-U./cote 400V ), UL1363 (É.-U.), cUL (Canada)
- Capacité de traitement de la puissance de 15 A
- Cordon d’alimentation c.a. de 6 pi
- L’arrêt automatique coupe définitivement l’alimentation aux prises si le circuit de protection est incapacité, ce qui empêche les dommages à l’équipement et indique qu’un remplacement est nécessaire