Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1-11/16 po
- Diamètre extérieur de l’œil3-1/4 po
- Longueur du filetage2-1/4 po
- Taille du filetage7/8-9
- Poids1.70 lb
Détails
- Revêtement de finitionAuto-couleur
- MatérielAcier au carbone forgé
- ÉpauleÉpaule
- Normes respectéesASTM A489
- Type de filUNC-2A
Aperçu
Description du fabricant
BOULON À ŒIL À MOTIF D’ÉPAULEMENT 7/8-9 X 2-1/4