Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre2-1/2 po
Détails
- Classe de précisionGrade normal
- Afficher la plage de pression0 à 100 psi
- Type de jaugeManomètre
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage inférieur
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- Normes respectéesCertifié NSF-61-372
- Raccord fileté1/4 NPT
Aperçu
- Manomètre tout usage le plus économique
- Tailles de 1.5 po (40 mm) à 4 po (100 mm)
- Anneaux de friction
- Boîtier en acier noir
- Pièces en contact avec le produit en laiton ou en laiton sans plomb
- Précision de ±3-2-3 %
- Conforme à la norme ASME B40.100 (EN837-1 disponible)
- Enregistré CRN
- Version sans plomb NSF-61-372 certifiée
- Garantie de 5 ans