Spécifications
Dimensions
- Longueur libre48 mm
- Diamètre extérieur7.1 mm
- Poids0.05115 lb
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Type de finCarré et non mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD11740
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort0.9000 N/mm
- Conception du typeRessort de compression