Motion
K2028
Boulon à œil - 1-1/2 po de diamètre, taille de filetage de 3/4 -10 , matériau en acier au carbone forgé à goutte, finition autocolorée
N° D’ARTICLE MI08097838
N° MFRK2028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - 1-1/2 po de diamètre, taille de filetage de 3/4 -10 , matériau en acier au carbone forgé à goutte, finition autocolorée
N° D’ARTICLE MI08097838
N° MFRK2028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    2-13/16 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4 -10
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Épaule
    Épaule
  • Normes respectées
    ASTM A489
  • Type de fil
    UNC-2A

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À ŒIL À MOTIF D’ÉPAULEMENT 3/4-10X2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif