Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.8900 po
- Diamètre du trou de boulon0.4375 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur de l’alésage1.62 po
- Espacement maximal des trous de boulon3.8900 po
- Espacement min. des trous de boulon3.8900 po
- Taille de la monture Take UpLD-10
Détails
- Type de roulementRoulement de tourillon
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité d’expansionExpansion (flottaison)
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielGraphite
- Dispositif de verrouillageAucun dispositif de verrouillage
- LubrificationAutolubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant034552
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni à montage sur bride
- Convient à l’application haute températureOui
- Type de roulementManche unie
- CUP_NON782475305766
Aperçu
- Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
- Fonctionnera efficacement sous vide.
- Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
- Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
- Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
- Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.