Motion
SF302AF GRIS AF/AS LENTILLE ANSI 20/CAISSE

3M
SF302AF GRAY AF/AS LENS ANSI 20/CS

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF302AF, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI08103285
N° MFRSF302AF GRAY AF/AS LENS ANSI 20/CS
Prix149.75 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF302AF GRAY AF/AS LENS ANSI 20/CS

3M™ Lunettes de protection SecureFit SF302AF, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI08103285
N° MFRSF302AF GRAY AF/AS LENS ANSI 20/CS
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
Prix149.75 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.502 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Lentille en polycarbonate
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131274360
  • Série
    300
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131274360
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SF302AF GRIS AF/AS LENTILLE ANSI 20/CAISSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Not for consumer sale or use.3M's innovative temple design features slotted ribs that provide comfortable pressure equalization, allowing the temples to flex and self-adjust to the size of the wearer's head; Cuved temples apply pressure to the less sensitive back of the head, instead of the temples, achieving a comfortable fit even during rapid head movement; Lenses are angled to help accommodate high cheekbone structure, Soft nose pads help safety eyewear fit securely on a low nose bridge, Choose from models with anti-fog/anti-scratch or 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog coating; U6 rated polycarbonate lenses absorb 99.9% of UVA, UVB, and UVC rays between 200 nm and 380 nm, Workers can feel confident wearing 3M eye protection that meets the Impact-Rated Protector requirement of the ANSI-ISEA Z87.1 Standard