Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre de l’étrier43.5533 po
- Diamètre extérieur du moyeu8.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage5.5 po
- Diamètre extérieur45.733 po
- Diamètre du pas44.5783 po
- Hauteur de la dimension de stockage5 po
- Longueur de la dimension de stockage45.73 po
- Largeur de la dimension de stockage45.73 po
- Épaisseur des dents1.1560 po
- Poids446.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Type de chaîne/pignonRouleau ANSI standard
- Numéro de chaîne160
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Numéro CUP du fabricant697950027487
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents70
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- Normes respectéesANSI
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- CUP_NON697950027487
Aperçu
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation