Motion
CFSWDM3558-5E
1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Cadre 56C , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08103565
N° MFRCFSWDM3558-5E
Prix4,262.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Cadre 56C , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08103565
N° MFRCFSWDM3558-5E
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
Prix4,262.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CFSWDM3558-5E 2HP 1755RPM 56C TEFC F1 N