Motion
SYJ512M-5LOU-M5

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512M-5LOU-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à port commun EXH, M5
N° D’ARTICLE MI08103626
N° MFRSYJ512M-5LOU-M5
Prix47.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ512M-5LOU-M5

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fiche L sans connecteur, corps à port commun EXH, M5
N° D’ARTICLE MI08103626
N° MFRSYJ512M-5LOU-M5
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
Prix47.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    M5

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Extrémité commune avec port de carrosserie
  • Série
    SYJ300-700
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ512M-5LOU-M5
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon