Motion
CY3RG20-350
CY3, Cylindre SANS TIGE AIMANTÉ
N° D’ARTICLE MI08193370
N° MFRCY3RG20-350
Prix370.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CY3, Cylindre SANS TIGE AIMANTÉ
N° D’ARTICLE MI08193370
N° MFRCY3RG20-350
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
Prix370.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CY3RG20-350 CYLINDRE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté