Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 8 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblagePilote interne/Silencieux intégré
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nombre de postes5
- SérieSV
- Spécification de l’unitéSans unité SI
- Série de vannesSV2000
Aperçu
Description du fabricant
SS5V2-10FD2-05BS-C8
- Collecteur de base de biellette pour vanne SV2000
- Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
- Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
- Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 6 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité