Motion
95785-X
95785-X Shock Trooper C40/C100 Doublure-Très grand, noir/brun
N° D’ARTICLE MI08198888
N° MFR95785-X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
95785-X Shock Trooper C40/C100 Doublure-Très grand, noir/brun
N° D’ARTICLE MI08198888
N° MFR95785-X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.5
  • Taille
    X

Détails

  • Demandes
    Construction, industrie,  pétrole et gaz
  • Couleur
    Noir/Brun
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Matériau de la doublure
    Thinsulate C100 au dos et C40 dans la paume
  • Numéro CUP du fabricant
    065537858944
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Encart
  • CUP_NON
    065537858944

Aperçu

Description du fabricant
95785-X AMORTISSEUR DE GANTS
  • Doublure légère 3M Thinsulate™ C40 (paume) et C100 (dos)
  • Cut ShieldMC est une doublure résistante aux coupures faite d’un mélange d’aramide P, d’acier et de fibres modacryliques
  • Cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau et à l’huile DryhideMC avec paume et dos de la main
  • Les composants des jointures et des doigts sont dotés d’une pièce de paume et de poignet rembourrée en EVA D3O® iA qui absorbe les vibrations
  • Poignet élastique froncé ajusté avec revers à enfiler