Motion
LUB-RDYKT125-OLCO

NTN
LUB-RDYKT125-OLCO

Lubrificateur à point unique à entraînement au gaz READY - Graisse à l’huile pour chaîne, 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 125 cc / 4.23 oz liq.
N° D’ARTICLE MI08199123
N° MFRLUB-RDYKT125-OLCO
Price$157.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-RDYKT125-OLCO

Lubrificateur à point unique à entraînement au gaz READY - Graisse à l’huile pour chaîne, 1/4 po / 254 mm, capacité de graisse de 125 cc / 4.23 oz liq.
N° D’ARTICLE MI08199123
N° MFRLUB-RDYKT125-OLCO
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
Price$157.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    6 pi

Details

  • Voyants lumineux 360
    Sans voyants d’avertissement 360
  • Application
    Solution économique idéale pour les environnements restrictifs, humides ou explosifs. Utilisation recommandée dans des endroits tels que les convoyeurs, les ventilateurs, les moteurs électriques, les chaînes ou les pompes.
  • Temps de vidange nominal
    Réglable 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    125 cc / 4.23 oz liq.
  • Type de graisse
    Huile pour chaîne
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz
  • Accumulation de pression
    5 bars/ 78 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-RDYKT125-OLCO TROUSSE DE LUBRIFICATION
  • Options de graisse et d’huile standard ou spéciales disponibles pour s’adapter à toutes les applications
  • Distribution constante, fiable et précise de la graisse
  • La lubrification automatique offre une méthode plus sûre pour fournir la graisse requise à l’équipement en mouvement ou difficile d’accès
  • Contenants de lubrifiant transparents pour des inspections visuelles faciles
  • Couleur de graisse transparente

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif