Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de connexion1/4 po
- Longueur maximale de la ligne d’alimentation6 pi
Details
- Voyants lumineux 360Sans voyants d’avertissement 360
- ApplicationSolution économique idéale pour les environnements restrictifs, humides ou explosifs. Utilisation recommandée dans des endroits tels que les convoyeurs, les ventilateurs, les moteurs électriques, les chaînes ou les pompes.
- Temps de vidange nominalRéglable 1-12 mois
- Capacité de graisse60 cc / 2.03 oz liq.
- Type de graisseQualité alimentaire
- Type de lubrificateurEntraîné par le gaz
- Accumulation de pression5 bars/ 78 psi
Aperçu
- Options de graisse et d’huile standard ou spéciales disponibles pour s’adapter à toutes les applications
- Distribution constante, fiable et précise de la graisse
- La lubrification automatique offre une méthode plus sûre pour fournir la graisse requise à l’équipement en mouvement ou difficile d’accès
- Contenants de lubrifiant transparents pour des inspections visuelles faciles
- Couleur de la graisse Beige
- Haute performance, salubrité alimentaire, homologué NSF H1
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
NTN Sentinel A 2201 Food and Beverage CatalogNTN's Sentinel Series is a premium line of corrosion-resistant products developed for harsh conditions of the food & beverage industry.
View Literature
NTN Sentinel Series Eliminates Lead Time for Poultry Production Success StoryOne of the United States largest poultry producers was experiencing extended lead time for the bearings used in its packaging equipment.
View Literature
NTN Sentinel Series Drills Through Downtime at Poultry Processing PlantNTNs engineering and sales support team performed a comprehensive evaluation of the cropper machine and identified 15 bearings susceptible to failure due to corrosion caused by exposure to water.
View Literature
More resources
NTN Sealed Ball Bearings Halve Maintenance on Bag Seal Checking Line
A major producer of potato chips and other snack products was experiencing bearing failures on its potato chip bag seal checking line almost every month due to the frequent washdowns required for the production area.
NTN Sealed Bal Bearings Quadruple Uptime on Milk Carton Printing Press
A large plant in the food processing and packaging industry was experiencing frequent bearing failures on two of the printing presses in its milk carton packaging line.