Motion
LUB-SMRTKT130-ACFHD

NTN
LUB-SMRTKT130-ACFHD

Lubrificateur à point unique mécanique SMART. Graisse robuste de qualité alimentaire, 1/4 po de diamètre, capacité de graisse de 125 cc/ 4.23 oz liq.
N° D’ARTICLE MI08199141
N° MFRLUB-SMRTKT130-ACFHD
Prix292.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-SMRTKT130-ACFHD

Lubrificateur à point unique mécanique SMART. Graisse robuste de qualité alimentaire, 1/4 po de diamètre, capacité de graisse de 125 cc/ 4.23 oz liq.
N° D’ARTICLE MI08199141
N° MFRLUB-SMRTKT130-ACFHD
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
Prix292.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    6 pi

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Sans voyants d’avertissement 360
  • Application
    Solution économique idéale pour les environnements restrictifs, humides ou explosifs. Utilisation recommandée dans des endroits tels que les convoyeurs, les ventilateurs, les moteurs électriques, les chaînes ou les pompes.
  • Temps de vidange nominal
    Réglable 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    125 cc / 4.23 oz liq.
  • Type de graisse
    Qualité alimentaire, usage intensif
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz
  • Accumulation de pression
    6 bars/ 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-SMRTKT130-ACFHD TROUSSE DE LUBRIFICATION
  • Options de graisse et d’huile standard ou spéciales disponibles pour s’adapter à toutes les applications
  • Distribution constante, fiable et précise de la graisse
  • La lubrification automatique offre une méthode plus sûre pour fournir la graisse requise à l’équipement en mouvement ou difficile d’accès
  • Contenants de lubrifiant transparents pour des inspections visuelles faciles
  • Instructions de démarrage rapide dans chaque boîte
  • Couleur de la graisse Blanc
  • Haute performance, salubrité alimentaire, homologué NSF H1