Spécifications
Dimensions
- Hauteur21 cm
- Longueur38 cm
- Poids11 kg
- Largeur30 cm
Détails
- CouleurVert
- Description de la constructionPoints d’usure renforcés
- DescriptionProtéger contre les éclaboussures de liquide et le contact accidentel avec les contaminants. La construction en PVC/nylon/PVC offre la durabilité nécessaire, tandis que des caractéristiques supplémentaires, telles que les points d’usure renforcés, ont été ajoutées pour assurer une protection globale.
- Type de vêtement4XL
- Numéro CUP du fabricant616314193736
- CUP_NON616314193736
Aperçu
- Le matériau en couches de PVC spécial offre une protection contre les éclaboussures de liquides et les contacts accidentels
- Nylon haute résistance pour une durabilité accrue
- Les coutures sont soudées pour améliorer la protection contre la perméation chimique
- Genoux, coudes et fourche renforcés pour une durabilité accrue
- Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation