Motion
6302LLBNR

NTN
6302LLBNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 42 mm, largeur 13 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08200161
N° MFR6302LLBNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6302LLBNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 42 mm, largeur 13 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08200161
N° MFR6302LLBNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.181 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 6302LLBNR/2A
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6302LLBNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm, double joint, 42 mm de diamètre extérieur et 13 mm de largeur pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302LLBNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359381368
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1230 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359381368

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 6302LLBNR/2A