Motion
VFR3500-3FZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, borne de conduit enfichable, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08200300
N° MFRVFR3500-3FZ
Prix149.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, borne de conduit enfichable, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI08200300
N° MFRVFR3500-3FZ
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
Prix149.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne de conduit enfichable
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3500-3FZ
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer