Motion
59918904
Diam pour carrosserie de 1/2 po, 82°, OAL de 4 po, perceuse à empreinte cobalt, 2 cannelures, diam pour tige de 1/2 po, cannelure de 1-3/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI08201818
N° MFR59918904
Prix78.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam pour carrosserie de 1/2 po, 82°, OAL de 4 po, perceuse à empreinte cobalt, 2 cannelures, diam pour tige de 1/2 po, cannelure de 1-3/8 po de longueur, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI08201818
N° MFR59918904

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/2 po
  • Angle de la pointe de forage
    82 °
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Nombre de cannelures
    2
  • Conique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
DIAMÈTRE DU CORPS DE 59918904 1/2 PO, 82 DEGRÉS; 4 PO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif