Spécifications
Dimensions
- Profondeur du bac à poussière14.56 po
- Hauteur du bac à poussière47.5 po
- Largeur du bac à poussière7.13 po
Détails
- Couleur du porte-poussièreVert
- Matériau du bac à poussièrePolypropylène
- Style de porte-poussièreHall
- Matériau de la poignéeAluminium
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE DE PLAQUETTES À POUSSIÈRE 62502 VERTES
- Le porte-poussière n’a pas de bords durs ou de lignes témoins qui pourraient emprisonner les résidus alimentaires ou les bactéries et peut être facilement démonté et réassemblé pour un lavage et une désinfection réguliers
- Le grand bac de 7” x 14” permet des travaux de nettoyage de grande et de petite taille, tandis que le grand manche de 37” soulage la douleur au dos qui découle de l’inclinaison sur des porte-poussière plus courts.