Motion
62505

VIKAN
62505

Porte-poussière Remco avec balai - Blanc
N° D’ARTICLE MI08201847
N° MFR62505
Prix115.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
62505

Porte-poussière Remco avec balai - Blanc
N° D’ARTICLE MI08201847
N° MFR62505
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
Prix115.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du bac à poussière
    14.56 po
  • Hauteur du bac à poussière
    47.5 po
  • Largeur du bac à poussière
    7.13 po

Détails

  • Couleur du porte-poussière
    Blanc
  • Matériau du bac à poussière
    Polypropylène
  • Style de porte-poussière
    Hall
  • Matériau de la poignée
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PLAQUES À POUSSIÈRE 62505 BLANC
  • Le porte-poussière n’a pas de bords durs ou de lignes témoins qui pourraient emprisonner les résidus alimentaires ou les bactéries et peut être facilement démonté et réassemblé pour un lavage et une désinfection réguliers
  • Le grand bac de 7” x 14” permet des travaux de nettoyage de grande et de petite taille, tandis que le grand manche de 37” soulage la douleur au dos qui découle de l’inclinaison sur des porte-poussière plus courts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif