Motion
FC273B-32
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 2 po DI, 2.86 po DE, pression de service de 5100 psi, pression d’éclatement de 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08202242
N° MFRFC273B-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 2 po DI, 2.86 po DE, pression de service de 5100 psi, pression d’éclatement de 20400 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI08202242
N° MFRFC273B-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    25 po
  • Taille du tableau de bord
    -32
  • Hauteur
    2.86 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Longueur du tuyau
    1.00 pi
  • Poids du tuyau
    4.74 lb
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    1.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.86 po
  • Diamètre extérieur
    2.86 po
  • Longueur totale
    1.00 pi
  • Poids global
    4.74 lb
  • Épaisseur du mur
    0.43 po
  • Poids
    4.74 lb
  • Largeur
    2.86 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Le système hydraulique fonctionne avec du pétrole et des fluides à base d’eau, pour un usage général.
  • Demandes
    Le système hydraulique fonctionne avec du pétrole et des fluides à base d’eau, pour un usage général.
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    TTC spirale, 4S
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    6 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    BRUISER
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC273B
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC273B-32
  • Numéro CUP du fabricant
    678146071576
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression maximale
    5100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    5100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    5100 psi
  • Normes respectées
    ISO 3862 Type R13|SAE 100R13|Certifié ABS|Approuvé MSHA|DNV|MSHA IC-84/71
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146071576
  • Pression de service
    5100 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC273B-32 FLEXIBLE DE BRUISER
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau