Motion
5043-L (9)

HEXARMOR
5043-L (9)

Cuir robuste HexArmor 5043 avec manchette allongée, taille G
N° D’ARTICLE MI08209197
N° MFR5043-L (9)
Prix79.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
5043-L (9)

Cuir robuste HexArmor 5043 avec manchette allongée, taille G
N° D’ARTICLE MI08209197
N° MFR5043-L (9)
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
Prix79.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    13.2
  • Poids
    0.92

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Couleur
    Gris, blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Sécurité étendue de la toile avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • EN388
    S.O.
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Corecept, cuir de vache
  • Type de protection
    Protection des mains

Aperçu

Description du fabricant
5043-L(9) CUIR ROBUSTE AVEC
  • Poignet de sécurité flexible en toile allongée avec fermeture Velcro® réglable sur le côté paume Coutures critiques renforcées le long du pouce et du bord inférieur pour une protection supplémentaire La technologie haute performance Corecept® offre une protection industrielle contre les perforations causées par les fils, le métal, le bois et le verre (couche intérieure) Cuir de vache de première qualité traité en surface